Momentni ključ DREMOMETER s fiksnim 4-kotnikom 550 Nm

Št. art.: 657000 550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 550 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija DREMOMETER
Celotna dolžina L 812 mm
Območje vrtilnega momenta 110 Nm - 550 Nm
Območje vrtilnega momenta 80 lbfft - 400 lbfft
Delitev skale, 1 črtica = 10 Nm
Masa 2.900 g
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm; lbfft
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 719 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 719 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657000 550
EAN/GTIN 4002805921531
Številka proizvajalca 1427156

Opis

Izvedba:

Priročna, robustna in lahka izvedba. Vsi obremenjeni deli so iz kakovostnega jekla. Trdno nameščen 4-kotnik (brez raglje).
Merilne enote: Nm, lbfft.

Funkcija:

Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Ključ nastavite na želeni zatezni moment z izvlečnim ključem, ki je nameščen na koncu ročaja tako, da se ne more izgubiti. Nastavljeni vrtilni moment je mogoče dobro odčitati na skali. Med uporabo ne more priti do neželenega spreminjanja nastavitev.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico