{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | DREMOMETER | |
| Gamintojo pavadinimas | DREMOMETER | |
| Dydis, pavaros kvadratas | 3/4 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 10 Nm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Jungčių forma | pavaros kvadratas | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 110 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 550 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 3 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 812 mm | |
| Bendras svoris | 2 900 g |
| Produkto numeris | 657000 550 | |
| EAN / GTIN | 4002805921531 | |
| Gamintojo numeris | 1427156 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de |