Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 31 d.215 mm konica d.2,3 mm glava polirani ročaji Ku.ovojnica hrapava

Št. art.: 65446031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65446031
EAN/GTIN 4018754037728
Številka proizvajalca 65446031
L-število L60010 3083

Opis

Opis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° poševne čeljusti
  • Težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • Premer konice [mm]: 2,3 mm
  • za zadrževalne obroče: 40-100
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Gr.: J 31
  • Dolžina [mm): 215 mm
  • Teža: 215 g
  • Širina mm (b): 52 mm