Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta HCT 50 Nm

Št. art.: 654410 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 238,00 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 308,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 50 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth
Radijska naprava Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Ločljivost 0,01 Nm
Merilno območje 5 Nm - 50 Nm
Širina prikazovalnika 146 mm
Višina prikazovalnika 86 mm
Globina prikazovalnika 161 mm
Masa 3 kg
Vpenjalo za 4-kotnik 3/8 col
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Vrsta IP-zaščite IP 40
Serija HCT

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654410 50
EAN/GTIN 4062406141219

Opis

Izvedba:

Za uporabo mehanskih in digitalnih ključev blagovnih znamk (ne HCT) in izvijačev ter
momentnih ključev HCT. Nastavitev in preverjanje momentnih ključev in izvijačev s sprožitvijo, prikazom in vrtenjem v desno
in levo.
  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom pomnilnika.
  • Pomnilniški prostor: 1000 izmerjenih vrednosti s časovnim žigom (vključno z datumom in uro) ter 20 nastavljivih testnih primerov.
  • Načini: Neprekinjen prikaz (Track), zaznavanje točke upogibanja (First-Peak) in prikaz najvišje vrednosti (Peak-Hold). Pri uporabi z momentnim ključem HCT sta na voljo še 2 druga načina: Track-HCT in Peak-Hold-HCT. Izmerjene vrednosti momentnega ključa HCT in izmerjene vrednosti naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT so istočasno prikazane na zaslonu naprave za preverjanje. Dosežene najvišje vrednosti so prikazane v primerjavi in samodejno ovrednotene.
  • Pritrditev: možnost pritrditve na ravne površine (miza, stena itd.) s 4 vijaki (M10).
  • 3 odprtine za varno shranjevanje adapterjev (reducirni nastavek).
  • Podatkovni izhod: Možnost prek Bluetootha ali USB-C.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Naprava za preizkušanje ima dvosmerni vmesnik. Naprava za preverjanje se lahko upravlja tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacije: Aplikacije: aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth 49 8999 (licenca) in programsko opremo aplikacije Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Dovoljenje za radijski signal: Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta z vmesnikom Bluetooth ima veljavno odobritev za radijsko oddajanje v vseh državah EU, Švici, na Norveškem, v Turčiji in Združenem kraljestvu.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite testnih primerov. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega izvajanja testa mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali optični (sprememba barve na zaslonu) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Zvočni opozorilni signal je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Zaščitni razred IP40
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko in datumom zadnjega umerjanja. Na elektronski napravi za preverjanje vrtilnega momenta je mogoče nastaviti datum naslednjega umerjanja.

Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.

Prednosti:

Pri uporabi elektronske naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT v povezavi z momentnim ključem HCT:
  • Istočasni prikaz izmerjenih vrednosti momentnega ključa HCT in naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT na njenem zaslonu.
  • Prikaz in samodejno ocenjevanje najvišjih vrednosti, ki jih dosežeta momentni ključ HCT in naprava za preverjanje vrtilnega momenta HCT.
  • Momentne ključe HCT, ki so blokirani zaradi preobremenitve, je mogoče znova sprostiti z napravo za preverjanje vrtilnega momenta. (Po aktivaciji priporočamo umerjanje momentnih ključev HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Posodobite aplikacijo in vdelano programsko opremo Bluetooth vašega momentnega ključa HCT, da v celoti izkoristite prednosti!

GARANT Vdelana programska oprema aplikacije od različice 3.37 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 0.95.
HOLEX Vdelana programska oprema aplikacije od različice 1.1.10 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 1.3.6.

Funkcija:

IP40: obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Točnost:

V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/- 1 %.

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C (1,8 m), omrežni napajalnik, adapter za državo (tip A, C, G in I), potrdilo o skladnosti. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Ustrezni dodatni adapter je na voljo pod št. 649550 in št. 650006.

Z brezplačno aplikacijo za pametne telefone lahko po želji prek povezave Bluetooth izvajate najnovejšo programsko opremo v napravi za preizkušanje in tako aktivirate prihodnje razširitve funkcij.