{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 5 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±0,5 % | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Ločljivost | 0,005 Nm | |
Merilno območje | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Širina prikazovalnika | 147 mm | |
Višina prikazovalnika | 79 mm | |
Globina prikazovalnika | 280 mm | |
Masa | 5 kg | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 3/8 col; 1/4 col | |
6-kotno držalo | 5/16, 1/4 in 5/32 col | |
Napajanje | delovanje na sončno energijo | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654395 5 | |
Številka proizvajalca | TTT-300B5 |