Stikalo, pocinkano jeklo, oblika A

Št. art.: 65170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Standard DIN EN 131
Barva črna
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 65170
EAN/GTIN 4031405651708
Številka proizvajalca 065170
L-število L90110 1132
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za enopasovne dereze
  • Z brezšivnim tulcem iz polipropilena visoke gostote
  • V skladu z DIN 19555, DIN v 1264 in DIN EN 13101
  • Primerno tudi za naknadno vgradnjo

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: A