Třmen, pozinkovaná ocel, forma A

Artiklové číslo: 65170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 131
Barva Černá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65170
EAN / GTIN 4031405651708
Číslo výrobce 065170
L-číslo L90110 1132
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro jednoprůchodové mačky
  • S bezešvým pláštěm z polypropylenu s vysokou hustotou
  • Podle DIN 19555, DIN v 1264 a DIN EN 13101
  • Vhodné i pro dodatečnou montáž

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: A