Vijačni nastavek Torx® IMPACT, 1/2-colski TX30

Št. art.: 651350 TX30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
863 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX30/89
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 55 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651350 TX30
EAN/GTIN 4045197215390

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli