{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 25 mm | |
Dolžina | 52 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651301 12 | |
EAN/GTIN | 4991644362189 | |
Številka proizvajalca | 14134M-58 12MM |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 52 | 50 | 75 | 75 |
6-kotnik | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |