IMPACT rátűzőkulcs, 6-szög, 1/2 col 12 mm

Cikkszám: 651301 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 12 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 25 mm
Hossz 52 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651301 12
EAN / GTIN 4991644362189
Gyártó száma 14134M-58 12MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
Erősen ötvözött különleges acélból.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

Impact pengetartó 7/16 colos külön bitekhez kompletten pengetartóval. Tartalék pengéket a 651321 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz