6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive 24 mm

Št. art.: 651010 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 34,5 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651010 24
EAN/GTIN 4991644353170
Številka proizvajalca 14410M 24MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico