Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 24mm

Número de artículo: 651010 24
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
280 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive)
Longitud total L 38 mm
Material acero al cromo molibdeno
Norma DIN 3121
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 24 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 34,5 mm
Superficie pavonado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 651010 24
EAN / GTIN 4991644353170
Número del fabricante 14410M 24MM
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.