Stopnice za dostop iz nerjavečega jekla z dvojno letvijo

Št. art.: 65009
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 65009
EAN/GTIN 4031405650091
Številka proizvajalca 065009
L-število L90110 1218
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz nerjavečega jekla V4A (1,4571), vloženega in pasiviranega ali pocinkanega jekla
  • Spuščen, skupaj z okovi za lestev spar 50 x 20 mm
  • Za širine prevodnikov 340 in 440 mm

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 340 mm
  • Dolžina: 1560 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem