Aide à l'accès à deux montants Acier inoxydable

Réf.: 65009
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 65009
EAN / GTIN 4031405650091
Réf. fabricant 065009
Article hors catalogue L90110 1218
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier inoxydable V4A (1,4571), décapé et passivé ou galvanisé
  • Abaissable, complet avec ferrures pour longeron d'échelle 50 x 20 mm
  • Pour des largeurs de conducteur de 340 et 440 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 340 mm
  • Longueur : 1560 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil