6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/4-colski z magnetom 8 mm

Št. art.: 650050 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 12,8 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650050 8
EAN/GTIN 4045197214560

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik ustreza DIN 3121. S profilom, ki ne uničuje vijakov in matic, podobno profilu AS-Drive.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.