Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice con magnete 8 mm

Codice art.: 650050 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 12,8 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650050 8
EAN / GTIN 4045197214560

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.