Udarni obročni ključ 1,1/2″

Št. art.: 6478960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 1 1/2 col
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Standard DIN 7444
Skupna dolžina L 205 mm
Garnitura ne
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6478960
EAN/GTIN 4010886647899
Številka proizvajalca 6478960
L-število L60160 2190
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Visokokakovostna industrijska kakovost za težko in neprekinjeno uporabo
Za posebej težke montaže
Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
Do dolžine 435 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 480 mm iz materiala C35
* Ni standardizirano
Konstrukcija po DIN 7444

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 60,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 19,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: naoljen
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1.1/2″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez