Clé à anneau de frapper

Réf.: 6478960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Ouverture, pour vis à six pans mâles 1 1/2 pouce
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Norme DIN 7444
Longueur totale L 205 mm
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6478960
EAN / GTIN 4010886647899
Réf. fabricant 6478960
Article hors catalogue L60160 2190
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Pour les utilisations particulièrement exigeantes
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 60,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: huilé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.1/2″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non