Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/4-colski 19 mm

Št. art.: 644805 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 19 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na strani pogona 36 mm
Dolžina 78 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 644805 19
EAN/GTIN 4045197674258

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.