6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/4 tuumaa 19 mm

Tuote nro.: 644805 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 19 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 36 mm
Pituus 78 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644805 19
EAN / GTIN 4045197674258

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.