Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, z vodilnim čepom, 6-kotnik: 6mm

Št. art.: 643400 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom s čepom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643400 6
EAN/GTIN 4018754006489
Številka proizvajalca 03070006
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake Ribe-CS po DIN 6912.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.