{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Fără scântei | nu | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | 6 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță | 22,7 mm | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 643400 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754006489 | |
| Număr producător | 03070006 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |