{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 21,4 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 15 | |
EAN/GTIN | 4062406061555 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.417 kosov na zalogi
3,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 21,4 | 21,6 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 15 | 15 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |