Objemka za rezanje z dotikom

Št. art.: 64203014010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64203014010
EAN/GTIN 4014586423012
Številka proizvajalca 64203014010
L-število L00010 3224

Opis

Opis:

  • Navojna vpenjalka
  • Učinkovito rezkanje navojev zaradi zanesljivega vpenjanja na kvadrat, saj je preprečeno zdrsavanje. Priročna menjava pipe brez orodja. Obseg dobave brez pipe. Združljiv z vsemi akumulatorskimi izvijači FEIN z vmesnikom QuickIN / QuickIN MAX

Lastnosti:

  • Vmesnik za dodatno opremo QuickIN
  • Ø 9 mm
  • kvadrat 7 mm