{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer osnovne izvrtine | 10 mm | |
| Globina utora | 4,98 mm | |
| Skupna dolžina | 66 mm | |
| Za utore s širino | 4 mm | |
| Za natančnost prilega | P9 | |
| Rezalni material | HC | |
| Zvrst | IC908 | |
| Vrsta izdelka | orodje za pehanje utorov in profila |
| Številka izdelka | 6405326 | |
| EAN/GTIN | 7291075304244 | |
| Številka proizvajalca | 6405326 | |
| L-število | L24030 559 |