• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SCB 010.498.020-41 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance P9)

Artiklové číslo: 6405326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Průměr předvrtání 10 mm
Hloubka drážky 4,98 mm
Celková délka 66 mm
Pro šířku drážky 4 mm
Pro vysokou přesnost lícování P9
Řezný materiál HC
Typ IC908
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405326
EAN / GTIN 7291075304244
Číslo výrobce 6405326
L-číslo L24030 559

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,98 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.98 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 66 mm