GIP 3.00-1.50UN IC808 Dvostranski precizni rezalni vložki za zunanje zarezovanje

Št. art.: 6405093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405093
EAN/GTIN 7291075027563
Številka proizvajalca 6405093
L-število L23940 788

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 4 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 35 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja