XNUW 1305-05 IC28 Surovci rezalnih vložkov za zarezovanje profila

Št. art.: 6402779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija V-LOCK

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402779
EAN/GTIN 7291075112573
Številka proizvajalca 6402779
L-število L23940 924

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 13 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 5,35 mm

Lastnosti:

  • Širina reza (CW) 13 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 20,6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,35 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse