GTGA 16EL/IR 140 IC508 Precizni rezalni vložki s 3 rezalnimi robovi za majhne obdelovalne globine

Št. art.: 6402203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402203
EAN/GTIN 7291075030884
Številka proizvajalca 6402203
L-število L23940 1578

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 1,8 mm, širina rezanja (CW) 1,4 mm, premer kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,48 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
  • Širina reza (CW) 1,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,48 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja