GDMW 2.4 IC20 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje struženje ter zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6401889
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401889
EAN/GTIN 7291075054255
Številka proizvajalca 6401889
L-število L24100 216

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 18 mm, širina reza (CW) 2,4 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,18 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Širina reza (CW) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja