Raglja, dvosmerna, 1/2 cole 1/2

Št. art.: 640160 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 275 mm
Število zob 32
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 640160 1/2
EAN/GTIN 4000896046317
Številka proizvajalca 916SP

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.