Cricchetto reversibile, 1/2 pollice 1/2

Codice art.: 640160 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 275 mm
Numero di denti 32
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640160 1/2
EAN / GTIN 4000896046317
Codice del produttore 916SP

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.