Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2″ 1/2

Tuote nro.: 640160 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 275 mm
Hammasluku 32
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 640160 1/2
EAN / GTIN 4000896046317
Valmistajan numero 916SP

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.
DIN 3122-D 12,5

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.