Udarni ključ 70 mm

Št. art.: 6401150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401150
EAN/GTIN 4010886640111
Številka proizvajalca 6401150
L-število L60160 1561

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 133
Dolžina do 500 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 525 mm dalje iz materiala C35
Za posebej težke sklope
Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
* ni standardizirano

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 370 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 150,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 29,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: naoljen
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 70
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez