Stopnica za izhod, primerna za varnostna vrata z varovalno ograjo Pocinkano jeklo Širina vrzeli 200mm

Št. art.: 63973
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podest s stopnicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63973
EAN/GTIN 4031405639737
Številka proizvajalca 063973

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Dimenzije pribl. 620 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 200 mm