Drift QuickIN

Št. art.: 63901039020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Globina reza 50 mm
Morsekonus MK 3
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63901039020
EAN/GTIN 4014586310299
Številka proizvajalca 63901039020
L-število L00010 1648
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Izhod QuickIN
  • Za naknadno vgradnjo KBM 80 U / KBM 80 auto. Z vgrajenim hladilnim mazivom. Za vse jedrne vrtalnike QuickIN Ø 12 - 65 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • stožec MK 3
  • velikost svedra 12 - 65 mm