Vijaki za suhomontažne plošče

Št. art.: 63901031013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63901031013
EAN/GTIN 4014586262802
Številka proizvajalca 63901031013
L-število L00010 3922

Opis

Opis:

  • Vijaki za suhomontažne plošče
  • grobi navoj, za mavčne plošče na lesenih podlagah, trobentasta glava Ø 8 mm

Lastnosti:

  • Ø 3,9 mm
  • L 30 mm
  • PU 1 000 kosov