{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX45 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Medida de perfil A | 7,8 mm | |
⌀ lado carraca | 17,8 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637565 TX45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® largo TX45 |
a petición
En stock
316 piezas en stock
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
11,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,8 | 17,5 | 17,5 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 100 | 43 | 107 |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Medida de perfil A | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |