{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX45 | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Rozměr profilu A | 7,8 mm | |
⌀ na straně pohonu | 17,8 mm | |
Délka | 100 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637565 TX45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá TX45 |
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání
271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 17,8 | 17,5 | 17,5 |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Délka | 100 | 43 | 107 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Rozměr profilu A | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |