Šestiložni ključi L XL, Šestiložna vtičnica s kroglico 5 mm

Št. art.: 6370410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6370410
EAN/GTIN 4010886637043
Številka proizvajalca 6370410
L-število L60160 1316

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4, kromirano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
  • Dolžina rezila: 165 mm
  • Dolžina rezila 2: 33 mm
  • Material: 59CrV4
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 5,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: da
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez