Hitro vpenjalni nastavek Futuro Plus S2M/CT 13 mm, 1/2″

Št. art.: 636619000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 636619000
EAN/GTIN 4007430193421
Številka proizvajalca 636619000
L-število L01750 1791
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Poseben razvoj za udarne vrtalnike
  • Stabilna zasnova s kovinskim tulcem. Različica 636619000 s čeljustmi iz karbida
  • 2-rokavnik z radialno zaporo za tesno prileganje orodja
  • Brez ključa za hitro menjavo orodja
  • Dizajn, odporen na udarno vrtanje
  • Prevrtan z zapornim vijakom za stroje R+L
  • S ploščatim ključem za montažo in demontažo.

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,9 mm
  • Teža: 0,3 kg
  • Ženski navoj: 1/2″ - 20 UNF
  • Dolžina (zaprta): 72,4 mm
  • vpenjalna širina: 1,5 - 13 mm