• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Raglja s skoznjim 4-kotnikom, 3/8 cole s kratkim ročajem

Št. art.: 635900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 3/8-colski
Delovni kot min. 0 stopinj
Velikost pogona 3/8-colski
Vrsta ročaja standarni ročaj
Celotna dolžina 106 mm
Barva srebro
Vrsta izdelka Raglja
Sprememba smeri vrtenja prek skoznji 4-kotnik
Pogon notranji 4-kotnik; ročaj; 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija nein
Material, orodje krommolibdenovo jeklo
Površina orodja mat kromirano
Standard DIN 3120-A
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635900
EAN/GTIN 4045197238412
Številka proizvajalca 635900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Idealna za delo na ozkih mestih. Povratni zasuk 0°. S skoznjim 4-kotnikom, ki se ne more izgubiti, za zatezanje v levo in desno.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Krom-molibdenovo jeklo.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.