Terkšlė 3/8 colio su perkišamu keturbriauniu ir trumpa rankena

Prekės Nr.: 635900
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
visas ilgis 106 mm
Darbinis kampas 0 laipsniai
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 635900
EAN / GTIN 4045197238412

Aprašymas

Paskirtis:

Idealiai tinka darbui ankštose vietose, suveikimo kampas 0°. Su įstatomu kvadratu dešininei arba kairinei eigai.

Standartas:

Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.