Utična račna s kratkom ručkom, 3/8 cola

Artikl br.: 635900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 106 mm
Radni kut 0 stupanj
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635900
EAN / GTIN 4045197238412

Opis

Upotreba:

Idealna za rad na uskim mjestima, kut zaostajanja 0°. S potisnim provlačnim četverokutom za desno i lijevo pritezanje.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-molibdan čelik.

Odgovara:

Ručna primjena.