Obročno zobato vpenjalno držalo za vrtanje 13 mm, 1/2″.

Št. art.: 635302000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635302000
EAN/GTIN 4007430428202
Številka proizvajalca 635302000

Opis

Opis:

  • 1000-krat preizkušeno
  • Prijemalo za vsako delo
  • Z notranjim navojem ali notranjim konusom za ročne ali stacionarne vrtalnike ter za ročne udarne vrtalnike
  • Sila vpenjanja med vrtanjem in udarnim vrtanjem ostaja konstantna
  • Za stroje z vrtenjem samo v smeri urnega kazalca

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,5 mm
  • Teža: 0,31 kg
  • Ženski navoj: 1/2″ - 20 UNF
  • Dolžina (zaprta): 74 mm
  • Velikost ključa: 2
  • vpenjalna širina: 1,5–13 mm