E-Cut Natančni žagini lističi

Št. art.: 63502122036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502122036
EAN/GTIN 4014586258850
Številka proizvajalca 63502122036
L-število L00010 1077

Opis

Opis:

  • E-Cut Natančni žagini lističi
  • dvovrstni originalni japonski zobniki, za zelo natančne reze in čiste rezalne robove, natančno delo tudi iz roke
  • dolžina 50 mm, oblika 122

Lastnosti:

  • Širina 65 mm
  • PU 25 kosov