Opis:
Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine-operater, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Interni kvadratni pogon po DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Steel, brušen
Za velikosti od 95 mm naprej uporabite št. KB 6470 in KB 6475
* Ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 40,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1.1/2″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 110,0 mm
- Vstavek Ø 1: 125,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 86,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 55,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 110 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 85
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez