• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Stenski nosilec z objemko, nastavljiv 275-375 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 63261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 63261
EAN/GTIN 4031405632615
Številka proizvajalca 063261
L-število L90110 742
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stenski nosilec nastavljiv

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 100 mm
  • Največja razdalja stene: 375 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 275 mm
  • Stenski nosilec: Individualno