Soporte de pared con abrazadera, ajustable 275-375mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 63261
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 63261
EAN/GTIN 4031405632615
Número do fabricante 063261
Número L L90110 742
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Max. Distancia de pared: 375 mm
  • Min. Distancia de la pared: 275 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados