{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX10/152 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 2,7 mm | |
⌀ na strani pogona | 11 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631805 TX10 | |
EAN/GTIN | 4045197559852 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki TX10
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
6,35 €
2,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.595 kosov na zalogi
7,40 €
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11 | 12 | 12,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25 | 100 | 36 |
Profil Torx® | TX10/152 | TX10/152 | TX10 |
Mera profila A | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |